Rodamiento de bolas ranurado SKF 208-2Z, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:208-2Z
Rubix:000208060010
fabricante:79543
EAN:7316577292759





Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 208 ZZ
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para aplicaciones que requieren una elevada capacidad de carga radial. Gracias a sus ranuras de llenado, puede soportar cargas radiales superiores a las de los modelos estándar. Este rodamiento también está equipado con dos deflectores metálicos que ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes sólidos externos.
Características:
Este rodamiento está diseñado con una hilera de bolas y cuenta con ranuras de llenado en los anillos interior y exterior. Gracias a estas ranuras, el rodamiento puede albergar más bolas, lo que mejora su capacidad para soportar cargas radiales más elevadas. Sin embargo, esta configuración puede limitar ligeramente su capacidad de carga axial, así como la velocidad de rotación. Su holgura radial estándar (CN) garantiza una buena estabilidad y un funcionamiento fluido. Sus dos bridas metálicas ofrecen una protección eficaz contra los residuos y permiten mantener el lubricante en el interior del rodamiento.
Mantenimiento:
El rodamiento requiere poco mantenimiento gracias a sus deflectores, que retienen eficazmente el lubricante en el interior y protegen también contra impurezas sólidas de tamaño mediano y grande. No obstante, se recomienda supervisar regularmente parámetros como el ruido, la temperatura y las vibraciones para detectar rápidamente cualquier signo de mal funcionamiento.
Estanqueidad:
Equipado con deflectores metálicos a ambos lados, este rodamiento está diseñado para ofrecer una protección eficaz contra los residuos y otros contaminantes sólidos. Esta protección limita considerablemente la infiltración de partículas indeseadas y preserva además la lubricación interna, lo que contribuye a la longevidad del rodamiento y reduce las necesidades de mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Puntos fuertes:
- Elevada capacidad de carga radial gracias a las muescas de llenado que permiten integrar un mayor número de bolas;
- Deflectores que protegen contra los contaminantes y las pérdidas de lubricación;
- Baja fricción interna que contribuye al buen rendimiento global del rodamiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento SKF está especialmente diseñado para aplicaciones en las que se requiere una elevada capacidad de carga radial, combinada con una buena resistencia a los contaminantes. Se utiliza habitualmente en maquinaria agrícola, donde debe soportar cargas importantes al tiempo que está expuesto a entornos polvorientos. Asimismo, se emplea ampliamente en reductores de velocidad. Además, este rodamiento es ideal para cintas transportadoras que transportan cargas pesadas, ya que garantiza una protección eficaz contra los contaminantes.
Características:
Este rodamiento está diseñado con una hilera de bolas y cuenta con ranuras de llenado en los anillos interior y exterior. Gracias a estas ranuras, el rodamiento puede albergar más bolas, lo que mejora su capacidad para soportar cargas radiales más elevadas. Sin embargo, esta configuración puede limitar ligeramente su capacidad de carga axial, así como la velocidad de rotación. Su holgura radial estándar (CN) garantiza una buena estabilidad y un funcionamiento fluido. Sus dos bridas metálicas ofrecen una protección eficaz contra los residuos y permiten mantener el lubricante en el interior del rodamiento.
Mantenimiento:
El rodamiento requiere poco mantenimiento gracias a sus deflectores, que retienen eficazmente el lubricante en el interior y protegen también contra impurezas sólidas de tamaño mediano y grande. No obstante, se recomienda supervisar regularmente parámetros como el ruido, la temperatura y las vibraciones para detectar rápidamente cualquier signo de mal funcionamiento.
Estanqueidad:
Equipado con deflectores metálicos a ambos lados, este rodamiento está diseñado para ofrecer una protección eficaz contra los residuos y otros contaminantes sólidos. Esta protección limita considerablemente la infiltración de partículas indeseadas y preserva además la lubricación interna, lo que contribuye a la longevidad del rodamiento y reduce las necesidades de mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Puntos fuertes:
- Elevada capacidad de carga radial gracias a las muescas de llenado que permiten integrar un mayor número de bolas;
- Deflectores que protegen contra los contaminantes y las pérdidas de lubricación;
- Baja fricción interna que contribuye al buen rendimiento global del rodamiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento SKF está especialmente diseñado para aplicaciones en las que se requiere una elevada capacidad de carga radial, combinada con una buena resistencia a los contaminantes. Se utiliza habitualmente en maquinaria agrícola, donde debe soportar cargas importantes al tiempo que está expuesto a entornos polvorientos. Asimismo, se emplea ampliamente en reductores de velocidad. Además, este rodamiento es ideal para cintas transportadoras que transportan cargas pesadas, ya que garantiza una protección eficaz contra los contaminantes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 401 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 208 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 15000 rpm |
| Velocidad límite | 7600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,12 € Sin IVA
/ unidad
129,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días