Rodamiento de bolas ranurado Timken 634-2RS, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 4 mm
Ball Bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:634-2RS
Rubix:799087639000
EAN:0053893772820



Documentos
Detalles de producto : 634-2RS
Timken’s deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions. With super-finished raceways and controlled geometries, our premium design helps ensure consistent quality.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 634 |
| Material | steel (standard) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 46000 rpm |
| Precisión | normal tolerances (p0) to iso 492 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 520 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1300 N |
| Peso | 0.005 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,09 € Sin IVA
/ unidad
9,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
