Rodamiento de bolas ranurado FAG 6307-RSR, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6307-RSR
Rubix:798082481000
fabricante:0191090320000
EAN:4012801074438
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6307-RSR


Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y duradero. Equipado con una junta de goma y una jaula de acero, protege eficazmente contra el agua y el polvo. Su diseño de una hilera garantiza una distribución uniforme de las cargas axiales y radiales, lo que prolonga su vida útil y reduce los costes de mantenimiento. Ideal para entornos exigentes, garantiza robustez y eficacia. El rodamiento tiene un juego estándar, lo que facilita su instalación y funcionamiento sin ajustes complejos. Lubricado con grasas y aceites de alta calidad, minimiza la fricción y permite una alta velocidad de rotación con un desgaste mínimo.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es mínimo gracias a su diseño robusto y a sus características de estanqueidad. Se recomienda comprobar el estado de la lubricación para garantizar un funcionamiento óptimo. La junta de goma ayuda a retener la lubricación, lo que reduce la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento. También se recomienda vigilar los signos de desgaste o deterioro, como ruidos inusuales o un aumento de la temperatura, que podrían indicar la necesidad de sustituirlo.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con una junta de goma que ofrece una protección eficaz contra el agua y el polvo. Esta estanqueidad es fundamental para mantener la lubricación interna y evitar la entrada de contaminantes. Gracias a esta protección, el rodamiento funciona de forma fiable y continua, minimizando los riesgos de fallo y las interrupciones del servicio.

Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos de bolas de ranura profunda que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias más diversas.

Cualidades

El rodamiento rígido de bolas FAG ofrece varias ventajas importantes. Su diseño sencillo y robusto garantiza un rendimiento fiable y duradero. El bajo par de fricción permite alcanzar velocidades elevadas, lo cual es esencial para numerosas aplicaciones industriales. Capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, este rodamiento es muy versátil. El sellado con una junta de goma garantiza una protección eficaz contra el agua y el polvo, lo que prolonga la vida útil del rodamiento. Además, los rodamientos sellados requieren poco mantenimiento, lo que reduce los costes operativos.

Aplicaciones

Electrodomésticos: garantiza un rendimiento duradero y eficaz.
Equipos de automoción: ideal para entornos de trabajo exigentes.
Reductores pequeños: ofrece una mayor fiabilidad en condiciones de funcionamiento intensivo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x80x80 mm
Peso neto446 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Juntaun sello de goma
Holgura del rodamientocn
Serie63..-rsr
Materialacero
Velocidad límite5400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,35 Sin IVA
/ unidad
47,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas