Rodamiento de bolas ranurado Timken 16009, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda

Ver información técnica

Referencias

Timken:16009
Rubix:016009000001
fabricante:100417140
EAN:0087796296008
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16009


Los rodamientos de bolas de ranura profunda métricos Timken® ofrecen un rendimiento fiable en una amplia gama de aplicaciones y condiciones

Cualidades

Pistas superacabadas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones intercambiables según la norma ISO
Calidad para motores eléctricos (EMQ)
El diseño de la serie estrecha tiene un menor ancho, en relación con los diseños estándar, para su uso en aplicaciones con espacio limitado

Aplicaciones

Desde motores eléctricos hasta implementos agrícolas y equipos de procesamiento de alimentos, diseñamos los rodamientos Timken® para que funcionen en una amplia gama de aplicaciones y condiciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)80,01x80,01x12,1412 mm
Peso con embalaje174,6 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Materialacero
32,89 € Sin IVA
/ unidad
39,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas