Rodamiento de bolas ranurado FAG 6302-C-C3>V, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6302-C-C3>V
Rubix:006302003008
fabricante:0949834880030
EAN:4054372588983
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6302-C-C3>V


Este rodamiento de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en entornos industriales exigentes. Ideal para aplicaciones que requieren una gestión térmica eficaz y una baja resistencia al rodamiento, soporta tanto cargas radiales como axiales. Su diseño abierto facilita el mantenimiento y lo hace adecuado para sistemas en los que la precisión y la durabilidad son esenciales.

Características:
Este rodamiento de una hilera está fabricado en chapa de acero, lo que garantiza su robustez y resistencia a cargas constantes. Su mayor holgura radial interna (C3) permite una mejor disipación térmica, reduciendo las tensiones internas ante variaciones de temperatura. El diseño abierto, sin juntas, ofrece un fácil acceso para la lubricación y la inspección, al tiempo que minimiza la fricción. Es especialmente adecuado para entornos limpios y controlados, donde el rendimiento a alta velocidad es crucial. Al ser de la generación C, su cinemática se ha mejorado para que sea aún más eficiente. Además, se ha perfeccionado aún más el acabado superficial de las pistas de rodadura, lo que limita las vibraciones y el ruido de funcionamiento.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento se simplifica gracias a su diseño abierto. Es esencial realizar una lubricación periódica, adaptada a las condiciones de uso, para prevenir el desgaste prematuro. Las inspecciones periódicas permiten controlar los niveles de ruido, temperatura y vibraciones. En caso de contaminación, se recomienda una limpieza minuciosa de las superficies. Se aconseja su sustitución inmediata ante cualquier signo de desgaste (vibraciones, ruido, calor excesivo) para evitar daños adicionales en el equipo.

Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de ninguna estanqueidad integrada, lo que lo deja expuesto a contaminantes externos como el polvo, las partículas o la humedad. Esta falta de protección lo hace vulnerable a la corrosión en entornos húmedos. Sin embargo, este diseño abierto facilita el acceso para la lubricación y el mantenimiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones en condiciones limpias y controladas (por ejemplo, mecanismos encapsulados).

Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida por su experiencia en la fabricación de rodamientos de alta precisión. Desde hace más de un siglo, FAG innova en sectores como el automovilístico, el aeroespacial y la industria pesada. Con productos diseñados para maximizar el rendimiento y la durabilidad, FAG se compromete a proporcionar soluciones técnicas de vanguardia que satisfagan las necesidades de las aplicaciones más exigentes.

Ventajas clave:
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la lubricación.
- Mayor holgura radial interna (C3) para una mejor gestión térmica.
- Bajo par de resistencia de la generación C, ideal para aplicaciones de alta velocidad.
- Resistencia a cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones:
Este rodamiento se utiliza ampliamente en sectores en los que el rendimiento y la fiabilidad son fundamentales. Es ideal para motores eléctricos, bombas industriales y máquinas-herramienta, como fresadoras y taladradoras. También es adecuado para sistemas de transporte, maquinaria agrícola y aplicaciones aeronáuticas, donde la gestión del calor y las altas velocidades es esencial. Por último, se utiliza en electrodomésticos y equipos médicos, ofreciendo una combinación óptima de durabilidad y rendimiento.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-c
Velocidad de referencia19200 rpm
Velocidad límite27500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,86 Sin IVA
/ unidad
9,51 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas