Rodamiento de bolas ranurado NSK 6216DDU, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62
Ver información técnicaReferencias
NSK:6216DDU
Rubix:006216040002
fabricante:6216DDU N
EAN:00029176064739


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 6216DDU
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, juego radialC3
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1410 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6216.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 53000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,81 € Sin IVA
/ unidad
124,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días