Rodamiento de bolas ranurado SKF 6305-2LS/C4/362249AB, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6305-2LS/C4/362249AB
Rubix:716305044010
fabricante:85030
EAN:7316570510270
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING 6305-2LS/C4/362249AB
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6305 2LS C4/362249 AB


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x62x62 mm
Peso neto231 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc4
Serie6305
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,58 Sin IVA
/ unidad
66,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas