Rodamiento de bolas ranurado NSK 6222, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm
NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda Serie 6222
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 6222
NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de elementos rodantes y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de energía.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden desplegar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Jaulas - Disponemos de varios tipos de jaula para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio que puede prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la duración del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas aislados eléctricamente disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6222.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2800 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 117000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 144000 N |
- Entrega estimada (15) días