Rodamiento de bolas ranurado PTN 61813-2Z, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:61813-2Z
Rubix:799033092000
fabricante:893895
EAN:3660338463501




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : 61813 ZZ
Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ZZ - Rodamientos rígidos de bolas
Cualidades
El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 61800 |
| Material | chrome steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6700 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10800 N |
| Peso | 0.13 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,44 € Sin IVA
/ unidad
29,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días