Rodamiento de bolas ranurado Timken 6204H-2RS/F, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas ranurado Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:6204H-2RS/F
Rubix:799063561000
EAN:0013992220479

Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 6204H-2RS/F
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h