Rodamiento de bolas ranurado RHP 4206BTN, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:4206BTN
Rubix:004206000003
fabricante:4206BTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 4206BTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 255 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,08 € Sin IVA
/ unidad
43,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días