Rodamiento de bolas ranurado FAG 6221-2Z, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 36 mm | Diámetro interior: 105 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6221-2Z
Rubix:006221060008
fabricante:0191059910000
EAN:4012801278348


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 6221-2Z
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3990 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-2z |
| Velocidad de referencia | 4650 rpm |
| Velocidad límite | 4000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 105000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 141000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,95 € Sin IVA
/ unidad
462,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días