Rodamiento de bolas ranurado SKF 6026 M/C3S0, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 130 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6026 M/C3S0
Rubix:798791902000
EAN:7316571875705
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6026 M/C3S0


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera son especialmente versátiles, se caracterizan por su bajo coeficiente de fricción y están diseñados para generar bajos niveles de ruido y vibraciones a altas velocidades de rotación. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto3750 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura33 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6026
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia7000 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r100000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr112000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
688,08 Sin IVA
/ unidad
832,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas