Rodamiento de bolas ranurado SNR 6006E, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas ranurado 60
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6006E
Rubix:006006030106
EAN:3413520110482


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6006 E
Rodamiento de bolas ranurado de una hilera, contacto radial, jaula de chapa metálica, sello por fricción en un lado
Rodamiento de bolas ranurado de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, construcción interior distinta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 119 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13000 N |
| Peso | 0.116 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,85 € Sin IVA
/ unidad
25,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días