Rodamiento de bolas ranurado SKF 6006-2Z/VA208, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6006-2Z/VA208
Rubix:006006208010
fabricante:142196
EAN:7316571630724


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6006 ZZ VA208
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para satisfacer las exigencias de las aplicaciones industriales sometidas a condiciones difíciles. Especialmente desarrollado para funcionar a altas temperaturas, garantiza una fiabilidad a largo plazo al tiempo que minimiza las necesidades de mantenimiento.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF está fabricado especialmente para soportar temperaturas de hasta 350 °C. Gracias a su holgura radial interna ampliada (múltiplo de C5), se adapta a las dilataciones térmicas sin alterar su eficacia. También puede soportar cargas axiales además de las radiales. Este rodamiento está lubricado de por vida con un lubricante a base de grafito, compatible con el funcionamiento a temperaturas muy elevadas. Además, está totalmente fosfatado con manganeso, al igual que sus bridas, para mejorar la adherencia del lubricante al metal y sus propiedades de rodaje. Los deflectores situados a cada lado impiden la entrada de contaminantes al tiempo que minimizan la fricción.
Mantenimiento:
El lubricante aplicado durante su fabricación, a base de grafito, mantiene su eficacia durante toda la vida útil del rodamiento y soporta temperaturas elevadas. Además, las bridas metálicas de cada lado garantizan una protección eficaz contra los contaminantes sólidos, sin estar en contacto directo con los elementos giratorios. Por lo tanto, esta configuración no genera fricción ni desgaste adicional y preserva el rendimiento de este rodamiento a lo largo del tiempo. De este modo, los usuarios se benefician de un mantenimiento simplificado.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con bridas metálicas a ambos lados, lo que ofrece una estanqueidad eficaz frente a los contaminantes sólidos para preservar el rendimiento y la durabilidad del rodamiento. Al aislar los elementos internos, estos deflectores protegen el mecanismo de la entrada de partículas indeseadas, garantizando así un funcionamiento óptimo, incluso en entornos polvorientos o expuestos a residuos.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Adaptado a funcionamientos a altas temperaturas de hasta 350 °C;
- Holgura radial interna y lubricante optimizados para funcionar a altas temperaturas;
- Bridas metálicas en ambos lados que impiden la entrada de contaminantes sólidos;
- Bajo mantenimiento, lo que limita las interrupciones y mejora la productividad.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para máquinas industriales expuestas a altas temperaturas, como hornos industriales, cintas transportadoras en fábricas siderúrgicas o equipos de secado. Su capacidad para soportar cargas radiales y axiales lo hace versátil para diversas configuraciones mecánicas, mientras que su resistencia a los contaminantes sólidos lo hace perfecto para entornos polvorientos o ligeramente contaminados. Adecuado para aplicaciones de larga duración sin mantenimiento, este rodamiento garantiza un rendimiento fiable en sistemas que requieren fiabilidad a altas temperaturas y un mantenimiento mínimo.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF está fabricado especialmente para soportar temperaturas de hasta 350 °C. Gracias a su holgura radial interna ampliada (múltiplo de C5), se adapta a las dilataciones térmicas sin alterar su eficacia. También puede soportar cargas axiales además de las radiales. Este rodamiento está lubricado de por vida con un lubricante a base de grafito, compatible con el funcionamiento a temperaturas muy elevadas. Además, está totalmente fosfatado con manganeso, al igual que sus bridas, para mejorar la adherencia del lubricante al metal y sus propiedades de rodaje. Los deflectores situados a cada lado impiden la entrada de contaminantes al tiempo que minimizan la fricción.
Mantenimiento:
El lubricante aplicado durante su fabricación, a base de grafito, mantiene su eficacia durante toda la vida útil del rodamiento y soporta temperaturas elevadas. Además, las bridas metálicas de cada lado garantizan una protección eficaz contra los contaminantes sólidos, sin estar en contacto directo con los elementos giratorios. Por lo tanto, esta configuración no genera fricción ni desgaste adicional y preserva el rendimiento de este rodamiento a lo largo del tiempo. De este modo, los usuarios se benefician de un mantenimiento simplificado.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con bridas metálicas a ambos lados, lo que ofrece una estanqueidad eficaz frente a los contaminantes sólidos para preservar el rendimiento y la durabilidad del rodamiento. Al aislar los elementos internos, estos deflectores protegen el mecanismo de la entrada de partículas indeseadas, garantizando así un funcionamiento óptimo, incluso en entornos polvorientos o expuestos a residuos.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Adaptado a funcionamientos a altas temperaturas de hasta 350 °C;
- Holgura radial interna y lubricante optimizados para funcionar a altas temperaturas;
- Bridas metálicas en ambos lados que impiden la entrada de contaminantes sólidos;
- Bajo mantenimiento, lo que limita las interrupciones y mejora la productividad.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para máquinas industriales expuestas a altas temperaturas, como hornos industriales, cintas transportadoras en fábricas siderúrgicas o equipos de secado. Su capacidad para soportar cargas radiales y axiales lo hace versátil para diversas configuraciones mecánicas, mientras que su resistencia a los contaminantes sólidos lo hace perfecto para entornos polvorientos o ligeramente contaminados. Adecuado para aplicaciones de larga duración sin mantenimiento, este rodamiento garantiza un rendimiento fiable en sistemas que requieren fiabilidad a altas temperaturas y un mantenimiento mínimo.
Cualidades
- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 118 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6006 |
| Material | bearing steel |
| Velocidad límite | 100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,81 € Sin IVA
/ unidad
212,73 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h