Rodamiento de bolas ranurado FAG 63000-A-2RSR, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:63000-A-2RSR
Rubix:063000040008
fabricante:0597140260000
EAN:4012802331325
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 63000-A-2RSR


Este rodamiento de bolas es una solución técnica de alta calidad, diseñada para satisfacer las exigencias de los entornos industriales más rigurosos. Garantiza un rendimiento óptimo en cuanto a rotación fluida, al tiempo que asegura una protección eficaz contra la contaminación externa.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de ranura profunda de FAG se caracteriza por una única hilera de bolas, lo que le permite soportar principalmente cargas radiales al tiempo que mantiene una rotación precisa y fluida. Este rodamiento está equipado con una jaula de chapa de acero y dos juntas de estanqueidad de caucho. Este diseño garantiza una larga vida útil y un funcionamiento fiable incluso en condiciones difíciles.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de una hilera está diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento gracias a sus juntas de estanqueidad de caucho, que protegen los componentes internos de los contaminantes externos. No obstante, para prolongar su vida útil y garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda realizar revisiones periódicas para asegurarse de que las juntas estén intactas y de que este rodamiento funcione correctamente.

Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida en todo el mundo por sus soluciones de rodamientos de alta calidad. Fundada en 1883, la marca es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de movimiento para la industria. FAG es sinónimo de precisión, fiabilidad e innovación. Los productos FAG se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde la industria automovilística hasta la aeronáutica, pasando por la industria pesada. El compromiso de FAG con la calidad y la innovación garantiza a sus clientes soluciones duraderas y eficaces, adaptadas a las necesidades de sus entornos de producción.

Cualidades

Este rodamiento rígido cuenta con juntas de goma que ofrecen una protección superior frente a los contaminantes externos, lo que garantiza una larga vida útil y un funcionamiento fiable sin interrupciones frecuentes por mantenimiento. El diseño de la jaula, fabricada en chapa de acero, permite una excelente distribución de las cargas, lo que favorece una rotación fluida y reduce el desgaste de los componentes. Además, este rodamiento funciona de forma silenciosa, lo que lo convierte en la opción ideal para equipos sensibles al ruido.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de una hilera de bolas se utiliza en diversas aplicaciones industriales, como reductores, transmisiones, cajas de cambios, máquinas-herramienta, equipos de manipulación, maquinaria agrícola y vehículos eléctricos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x26x26 mm
Peso neto28 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie630..-a-2rsr
Materialacero
Velocidad límite17600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1970 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4580 N
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas