Rodamiento de bolas ranurado FAG 6216-RSR, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6216-RSR
Rubix:798344209000
fabricante:0191053550000
EAN:4012801277754
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6216-RSR


Imprescindible para garantizar un rendimiento fiable y duradero en diversas aplicaciones industriales, este rodamiento FAG está diseñado con una hilera de bolas y una junta de goma que garantiza una protección eficaz contra los contaminantes, al tiempo que mantiene una lubricación óptima.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para ofrecer rendimiento y suavidad de funcionamiento gracias a su construcción robusta y precisa. Está compuesto por una sola hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales y cargas axiales moderadas (aunque esto puede reducir la vida útil del rodamiento). Gracias a su jaula de chapa de acero, que garantiza una excelente distribución de las cargas, es robusto y duradero. La junta de goma integrada protege los rodamientos y la pista de rodadura contra el polvo, la humedad y otros contaminantes, al tiempo que mantiene una lubricación eficaz.

Mantenimiento:
El mantenimiento del rodamiento rígido de bolas FAG es relativamente sencillo, pero esencial para garantizar su longevidad y su buen funcionamiento. Es importante comprobar periódicamente el estado de la junta de goma para asegurarse de que no presente grietas ni un desgaste excesivo. La lubricación debe mantenerse en un nivel óptimo, lo que puede facilitarse mediante el uso de lubricantes de alta calidad recomendados por FAG. Además, se recomienda estar atento a cualquier signo de sobrecalentamiento o ruido inusual, que podrían indicar la necesidad de realizar un mantenimiento o de sustituir el rodamiento.

Estanqueidad:
La estanqueidad del rodamiento rígido de bolas FAG está garantizada por una junta de goma de alta calidad, que protege eficazmente los componentes internos contra contaminantes como el polvo, el agua y las partículas abrasivas. Esta junta desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la lubricación en el interior del rodamiento, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del producto. Además, permite retener el lubricante en el rodamiento.

Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es líder mundial con más de 130 años de experiencia en la fabricación de rodamientos. Con presencia en más de 50 países, FAG produce millones de rodamientos cada año, ofreciendo una precisión y una durabilidad inigualables para diversas industrias de todo el mundo.

Cualidades

Una sola hilera de bolas: mayor velocidad de rotación y tolerancia a ligeras cargas axiales.
Junta de estanqueidad de caucho: protección lateral contra el polvo y los líquidos.
Rodamiento rígido: instalación sencilla y económica.

Aplicaciones

Estos rodamientos se utilizan en aplicaciones industriales como cintas transportadoras, equipos de manipulación y maquinaria agrícola. Son adecuados para sistemas que requieren cargas radiales elevadas y son capaces de alcanzar velocidades elevadas. Gracias a su diseño robusto, garantizan un rendimiento fiable en diversos entornos industriales, como líneas de producción y sistemas de manipulación en almacenes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x140x140 mm
Peso neto1467 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura26 mm
Juntaun sello de goma
Holgura del rodamientocn
Serie62..-rsr
Materialacero
Velocidad límite2700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r55000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr77000 N
158,16 € Sin IVA
/ unidad
191,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas