Rodamiento de bolas ranurado NSK 6013DDUC3, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica

Referencias

NSK:6013DDUC3
Rubix:006013043002
fabricante:6013DDUC3 N
EAN:00029176063268
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6013DDUC3


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto435 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6013..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite4000 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r25200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30500 N
43,66 € Sin IVA
/ unidad
52,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas