Rodamiento de bolas ranurado PTN S61909-2Z, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento rígido de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:S61909-2Z
Rubix:799167009000
fabricante:898026
EAN:3660338513695





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : 61909 ZZ INOX
Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
La gama PTN de cojinetes de acero inoxidable contiene una GRASA ALIMENTARIA - MOBIL GREASE FM 222o equivalente. Registrada por la NSF como lubricante clasificado H1
Cualidades
El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 61900 |
| Material | acero inoxidable |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8820 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12100 N |
| Peso | 0.14 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,68 € Sin IVA
/ unidad
54,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días