Rodamiento de bolas ranurado FAG 6311-C-HRS-C3, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6311-C-HRS-C3
Rubix:798207043000
fabricante:0890314150030
EAN:4054369499414


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 6311-C-HRS-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-C-HRS, una hilera, Generación C, sello, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-c-hrs |
| Carga estática básica, radial - C0r | 47500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 83000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,39 € Sin IVA
/ unidad
128,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días