Rodamiento de bolas ranurado FAG 4200-BB-TVH, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:4200-BB-TVH
Rubix:004200000008
fabricante:0219414750000
EAN:4064328259768
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4200-BB-TVH


Este rodamiento rígido de bolas de dos hileras de FAG es un componente fundamental para aplicaciones industriales que requieren altas velocidades de rotación y una gran capacidad de carga.
Este rodamiento es abierto, lo que significa que no es estanco y debe lubricarse periódicamente.

Características:
Diseño de dos hileras: ofrece una capacidad de carga superior a la de los rodamientos de bolas de una sola hilera, lo que se traduce en un mejor rendimiento y una mayor vida útil.
Jaula de plástico: reduce la fricción y el desgaste, al tiempo que mejora la lubricación y la resistencia a la corrosión.
Apto para altas velocidades de rotación: permite satisfacer las exigencias de las aplicaciones más exigentes.
Fabricación conforme a las normas más estrictas: garantiza una fiabilidad y una durabilidad excepcionales.

Mantenimiento:
Para garantizar una vida útil óptima y un rendimiento constante, es importante seguir las recomendaciones de mantenimiento del fabricante. Esto incluye una lubricación periódica, una revisión del estado del rodamiento y su sustitución si es necesario.
Este rodamiento rígido de bolas no es estanco, por lo que no se recomienda su uso en entornos polvorientos o húmedos.

Información sobre la marca:
FAG es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos de bolas, reconocido por su experiencia, calidad y fiabilidad. Con más de 100 años de experiencia, FAG ofrece una amplia gama de rodamientos para satisfacer las necesidades de las industrias más exigentes.

Al elegir este rodamiento rígido de bolas de dos hileras, está optando por una solución de alto rendimiento, fiable y duradera que satisfará las necesidades más críticas de sus aplicaciones.

Cualidades

Elevada capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales importantes, para su uso en aplicaciones exigentes.
Apto para altas velocidades de rotación: funciona eficazmente a altas velocidades, lo que permite una mayor productividad.
Diseño robusto: resistente a los golpes y a las vibraciones, para un uso duradero en entornos industriales adversos.
Bajo mantenimiento: solo requiere una lubricación periódica para un rendimiento óptimo.
Versátil: adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales.

Aplicaciones

Vehículos de motor: esenciales para el correcto funcionamiento de coches, camiones, motocicletas y otros tipos de vehículos.
Electrodomésticos: se utilizan en numerosos aparatos domésticos para garantizar un funcionamiento silencioso y fluido.
Reductores pequeños: indispensables para la reducción de velocidad en diversos equipos mecánicos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x30x30 mm
Peso neto51 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie42..-bb-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia21600 rpm
Velocidad límite21800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,64 Sin IVA
/ unidad
46,75 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas