Rodamiento de bolas ranurado FAG 62203-A-2RSR, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:62203-A-2RSR
Rubix:062203040008
fabricante:0596501330000
EAN:4012802330311


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 62203-A-2RSR
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas FAG está diseñado para garantizar un rendimiento fiable al soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su holgura interna estándar garantiza un buen equilibrio entre baja fricción y eficiencia, lo que permite un funcionamiento fluido. Gracias a sus juntas, ofrece una protección óptima contra los contaminantes y asegura una larga vida útil, incluso en entornos húmedos o polvorientos.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con una jaula de chapa de acero y juntas de fricción de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, lo que forma una barrera eficaz contra el polvo y el agua. El NBR, resistente a los aceites y las grasas, impide la entrada de partículas y retiene el lubricante en el interior, lo que garantiza un rendimiento estable a largo plazo. Gracias a su holgura radial interna estándar, ofrece un rendimiento estable y requiere un mantenimiento reducido.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido no requiere relubricación, lo que reduce los costes de mantenimiento y las interrupciones del servicio. Su sistema de sellado de caucho retiene eficazmente el lubricante, minimizando el desgaste. Se recomienda supervisar ocasionalmente la temperatura y las vibraciones para detectar cualquier anomalía.
Estanqueidad:
Las juntas de caucho NBR garantizan una excelente protección contra la humedad, el polvo y otros contaminantes. A diferencia de los deflectores metálicos, forman una barrera hermética que impide la entrada de partículas, al tiempo que retiene eficazmente el lubricante en el interior.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos y los componentes mecánicos, reconocida por su calidad, fiabilidad e innovación. Con décadas de experiencia en la industria, FAG se compromete a proporcionar soluciones de vanguardia para satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes. Al elegir un rodamiento rígido de bolas FAG, está apostando por la excelencia y el rendimiento a largo plazo.
Ventajas clave:
• Alta protección: juntas de goma que ofrecen una barrera eficaz contra los contaminantes
• Lubricación optimizada: evita la pérdida de lubricante y prolonga la vida útil del rodamiento
• Bajo mantenimiento: diseñado para funcionar sin relubricación
• Mayor durabilidad: adecuado para entornos húmedos y polvorientos
• Reducción del ruido y las vibraciones: funcionamiento más silencioso gracias a las juntas de goma
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas se utiliza en numerosos sectores que requieren protección y fiabilidad:
• Sistemas de transporte y manipulación
• Maquinaria agrícola y de construcción
• Aplicaciones automovilísticas
• Máquinas-herramienta
• Equipos industriales y electrodomésticos
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con una jaula de chapa de acero y juntas de fricción de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, lo que forma una barrera eficaz contra el polvo y el agua. El NBR, resistente a los aceites y las grasas, impide la entrada de partículas y retiene el lubricante en el interior, lo que garantiza un rendimiento estable a largo plazo. Gracias a su holgura radial interna estándar, ofrece un rendimiento estable y requiere un mantenimiento reducido.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido no requiere relubricación, lo que reduce los costes de mantenimiento y las interrupciones del servicio. Su sistema de sellado de caucho retiene eficazmente el lubricante, minimizando el desgaste. Se recomienda supervisar ocasionalmente la temperatura y las vibraciones para detectar cualquier anomalía.
Estanqueidad:
Las juntas de caucho NBR garantizan una excelente protección contra la humedad, el polvo y otros contaminantes. A diferencia de los deflectores metálicos, forman una barrera hermética que impide la entrada de partículas, al tiempo que retiene eficazmente el lubricante en el interior.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos y los componentes mecánicos, reconocida por su calidad, fiabilidad e innovación. Con décadas de experiencia en la industria, FAG se compromete a proporcionar soluciones de vanguardia para satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes. Al elegir un rodamiento rígido de bolas FAG, está apostando por la excelencia y el rendimiento a largo plazo.
Ventajas clave:
• Alta protección: juntas de goma que ofrecen una barrera eficaz contra los contaminantes
• Lubricación optimizada: evita la pérdida de lubricante y prolonga la vida útil del rodamiento
• Bajo mantenimiento: diseñado para funcionar sin relubricación
• Mayor durabilidad: adecuado para entornos húmedos y polvorientos
• Reducción del ruido y las vibraciones: funcionamiento más silencioso gracias a las juntas de goma
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas se utiliza en numerosos sectores que requieren protección y fiabilidad:
• Sistemas de transporte y manipulación
• Maquinaria agrícola y de construcción
• Aplicaciones automovilísticas
• Máquinas-herramienta
• Equipos industriales y electrodomésticos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 85 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 622..-a-2rsr |
| Material | acero |
| Velocidad límite | 11100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4760 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9555 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,65 € Sin IVA
/ unidad
28,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h