Rodamiento de bolas ranurado NSK 6226C4, Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 130 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62
Ver información técnicaReferencias
NSK:6226C4
Rubix:799050531000
fabricante:6226C4 N
EAN:00192661075869




Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 6226C4
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6226.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 146000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 167000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
445,38 € Sin IVA
/ unidad
538,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días