Rodamiento de bolas ranurado NSK 6413C3, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 65 mm
NSK Rodamientos de bolas de ranura profunda Serie 6413
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 6413C3
NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden desplegarse en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaulas para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden extender la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 3400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6413.. |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Precisión | p0 |
- Entrega estimada (15) días