Rodamiento de bolas ranurado FAG 6308-NR, Diámetro exterior: 96.49 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas ranurado 63..-NR
Ver información técnicaReferencias
FAG:6308-NR
Rubix:798485856000
fabricante:0384525880000




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 96.49 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6308 NR
Rodamiento de bolas ranurado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 651 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 96.49 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,66 € Sin IVA
/ unidad
68,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días