Rodamiento de bolas ranurado FAG 6216-TB-P6-C3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rodamiento de bolas ranurado 62..-TB
Ver información técnicaReferencias
FAG:6216-TB-P6-C3
Rubix:798691930000
fabricante:0388977090030




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 6216-TB-P6-C3
Rodamiento de bolas ranurado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1440 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,07 € Sin IVA
/ unidad
461,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días