Rodamiento de bolas ranurado PTN 6000, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:6000
Rubix:799033073000
fabricante:893914
EAN:3660338463693
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6000


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ABIERTO Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite31000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r1950 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4550 N
Peso0.018 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,70 Sin IVA
/ unidad
2,06 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas