Rodamiento de bolas ranurado SKF 6000-2Z/C3LT, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6000-2Z/C3LT
Rubix:798794538000
fabricante:94515
EAN:7316570364095





Detalles de producto : 6000-2Z/C3LT
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19,2 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,62 € Sin IVA
/ unidad
11,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
