Rodamiento de bolas en miniatura SKF W 628/6-2Z, Diámetro exterior: 13 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 628/6-2Z
Rubix:798563170000
fabricante:29853
EAN:7316570234862
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 628/6 ZZ


Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
El rodamiento rígido de una hilera de bolas de acero inoxidable con sellos o placas de protección en ambos lados, proporciona una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Al igual que con los rodamientos rígidos de bolas en general, son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x13x13 mm
Peso neto2,9 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura5 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Seriew
Materialstainless steel
Velocidad límite53000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r224 N
Carga dinámica básica, radial - Cr618 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas