Rodamiento de bolas en miniatura FAG S686-HLC, Diámetro exterior: 13 mm | Anchura: 3.5 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
FAG:S686-HLC
Rubix:798671183000
fabricante:0552112400000
EAN:4012802602432


Resumen técnico
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Anchura | 3.5 mm |
Detalles de producto : S686-HLC
Rodamiento de bolas de ranura profunda S68, materiales resistentes a la corrosión, fila única, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,87 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Anchura | 3.5 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | s68 |
| Material | steel |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Acabado | inox |
| Velocidad límite | 72000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 350 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 920 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,29 € Sin IVA
/ unidad
13,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días