Rodamiento de bolas ranurado SKF 6002-2RSL/C3, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6002-2RSL/C3
Rubix:798272135000
fabricante:185749
EAN:7316571818924
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6002-2RSL/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para ofrecer una solución fiable y fácil de instalar que soporta cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Equipado con juntas de baja fricción a ambos lados y un juego radial C3, este rodamiento es ideal para aplicaciones de alta velocidad y entornos en los que la protección contra el polvo y la humedad es esencial. Su diseño estanco minimiza las necesidades de mantenimiento, mejorando así la vida útil y el rendimiento general del producto.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF cuenta con una jaula de chapa de acero que garantiza una buena resistencia a las cargas radiales constantes, así como a los impactos puntuales. Las juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) situadas a ambos lados del rodamiento garantizan una excelente protección frente a contaminantes tanto sólidos como líquidos, al tiempo que retienen el lubricante en el interior. Gracias a las juntas de baja fricción y al mayor juego radial interno (C3), se reduce la fricción interna, lo que permite que este rodamiento alcance altas velocidades de rotación.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas de SKF requiere un mantenimiento limitado gracias a sus juntas estancas, que retienen el lubricante de forma eficaz e impiden la entrada de partículas. Además, la baja fricción contribuye a limitar el desgaste del rodamiento, prolongando así su vida útil. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente la temperatura de funcionamiento y el nivel de vibraciones para detectar precozmente posibles anomalías. Estas inspecciones periódicas permiten optimizar la vida útil del rodamiento y garantizar un funcionamiento fluido, especialmente en entornos de alta velocidad donde las condiciones térmicas pueden variar.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) a cada lado, lo que ofrece una excelente protección contra contaminantes externos, como el polvo, el agua y otras impurezas. Las juntas de NBR también son resistentes a los aceites y las grasas, lo que mejora el rendimiento general del rodamiento en entornos húmedos o expuestos a productos químicos.

Puntos fuertes:
- Protección óptima contra los contaminantes gracias a las juntas de labio de NBR en ambos lados;
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambos sentidos;
- Mayor holgura radial interna (C3) que permite altas velocidades de rotación con una fricción reducida;
- Funcionamiento silencioso gracias a una buena absorción de las vibraciones y a la reducción de las tensiones internas.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está especialmente indicado para aplicaciones industriales en las que se requieren altas velocidades de rotación y una protección fiable contra los contaminantes. Se utiliza habitualmente en motores eléctricos, ventiladores, bombas y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. También es adecuado para electrodomésticos, como lavadoras y secadoras, así como para determinadas aplicaciones de automoción, como transmisiones y cubos de rueda. Gracias a su capacidad para gestionar la dilatación térmica, este rodamiento ofrece un rendimiento fiable incluso en entornos en los que las fluctuaciones de temperatura son críticas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x32x32 mm
Peso neto28,5 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6002
Materialbearing steel
11,64 € Sin IVA
/ unidad
14,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas