Rodamiento de bolas ranurado NTN 6213ZZC3/5K, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento de bolas de contacto radial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:6213ZZC3/5K
Rubix:798809619000
EAN:4547359010893




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6213ZZC3/5K
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides
Gracias a su diseño robusto y a su juego interno C3, este rodamiento de bolas de la marca NTN garantiza una excelente resistencia a cargas combinadas, al tiempo que permite altas velocidades de rotación. Su sistema de estanqueidad metálico en ambos lados protege eficazmente contra contaminantes de tamaño medio, asegurando así una larga vida útil y un mantenimiento reducido.
Características :
Este rodamiento rígido de bolas en acero garantiza una gran resistencia al desgaste, a cargas radiales importantes y a cargas axiales moderadas en ambos sentidos. Gracias a su juego interno C3, ofrece baja fricción y mejor disipación térmica, lo que permite alcanzar altas velocidades sin sobrecalentamiento. Equipado con deflectores metálicos, limita la intrusión de impurezas de tamaño medio a la vez que retiene eficazmente la grasa en el interior. El lubricante utilizado, la grasa Kyodo Yushi Multemp DRL, permite un uso en un rango de temperaturas de -40 °C a 150 °C. Su bajo par resistente garantiza un funcionamiento suave, reduciendo así el desgaste y mejorando la eficiencia energética de los equipos en los que se integra.
Mantenimiento :
Este rodamiento está lubricado de por vida con una grasa de alta calidad, lo que elimina la necesidad de relubricación y reduce así los costes de mantenimiento. Gracias a su juego C3, limita la fricción interna y asegura un rendimiento estable a largo plazo. Para garantizar una vida útil óptima, se recomienda supervisar regularmente los niveles de ruido y vibración, así como la temperatura de funcionamiento.
Estanqueidad :
Este rodamiento rígido de bolas está provisto de dos deflectores metálicos en chapa de acero sobre el anillo exterior, formando una barrera eficaz contra partículas y otros contaminantes de tamaño medio. El anillo interior presenta una ranura en V, creando una junta laberíntica que limita la infiltración de impurezas. Este diseño permite retener eficazmente el lubricante, reduciendo así las pérdidas por fricción y prolongando la vida útil del producto. Sin embargo, esta protección sigue siendo moderada frente a entornos muy húmedos, donde sería más adecuado un rodamiento con juntas de caucho.
Información sobre la marca :
NTN es un líder mundial reconocido en el ámbito de los rodamientos y las soluciones mecánicas, ofreciendo productos innovadores para optimizar el rendimiento de los equipos industriales. Presente en cinco continentes, con 76 centros de producción y 97 oficinas comerciales, NTN acompaña a sus clientes en sectores variados, como la automoción, la aeronáutica, la energía y la industria pesada. Gracias a su experiencia técnica avanzada y a su cultura de innovación, la empresa desarrolla rodamientos de alta precisión, adaptados a las condiciones más exigentes y orientados a mejorar la durabilidad y la eficiencia de las máquinas.
Avantages Clés :
- Resistencia a cargas radiales importantes y axiales moderadas, asegurando una gran durabilidad ;
- Juego interno C3 que permite velocidades de rotación más altas minimizando la fricción ;
- Estanqueidad eficaz contra contaminantes de tamaño medio gracias a los deflectores metálicos ;
- Lubricación de por vida que reduce las necesidades de mantenimiento y los costes de servicio ;
- Diseño robusto que limita el desgaste y mejora la fiabilidad de los equipos ;
- Buena disipación térmica, evitando el sobrecalentamiento durante usos prolongados.
Aplicaciones :
Este rodamiento es adecuado para numerosas aplicaciones industriales que requieren alta precisión y buena resistencia a cargas. Se usa comúnmente en motores eléctricos y bombas industriales, donde su baja fricción y su capacidad para soportar altas velocidades son esenciales. También es adecuado para ventiladores industriales y transportadores, donde la protección contra el polvo y los contaminantes es primordial. En la industria agroalimentaria y marítima, este rodamiento limita los riesgos de contaminación y asegura un funcionamiento fiable. Finalmente, encuentra su lugar en electrodomésticos y máquinas agrícolas, donde su robustez y su capacidad para resistir las exigencias mecánicas garantizan un uso prolongado y eficiente.
Características :
Este rodamiento rígido de bolas en acero garantiza una gran resistencia al desgaste, a cargas radiales importantes y a cargas axiales moderadas en ambos sentidos. Gracias a su juego interno C3, ofrece baja fricción y mejor disipación térmica, lo que permite alcanzar altas velocidades sin sobrecalentamiento. Equipado con deflectores metálicos, limita la intrusión de impurezas de tamaño medio a la vez que retiene eficazmente la grasa en el interior. El lubricante utilizado, la grasa Kyodo Yushi Multemp DRL, permite un uso en un rango de temperaturas de -40 °C a 150 °C. Su bajo par resistente garantiza un funcionamiento suave, reduciendo así el desgaste y mejorando la eficiencia energética de los equipos en los que se integra.
Mantenimiento :
Este rodamiento está lubricado de por vida con una grasa de alta calidad, lo que elimina la necesidad de relubricación y reduce así los costes de mantenimiento. Gracias a su juego C3, limita la fricción interna y asegura un rendimiento estable a largo plazo. Para garantizar una vida útil óptima, se recomienda supervisar regularmente los niveles de ruido y vibración, así como la temperatura de funcionamiento.
Estanqueidad :
Este rodamiento rígido de bolas está provisto de dos deflectores metálicos en chapa de acero sobre el anillo exterior, formando una barrera eficaz contra partículas y otros contaminantes de tamaño medio. El anillo interior presenta una ranura en V, creando una junta laberíntica que limita la infiltración de impurezas. Este diseño permite retener eficazmente el lubricante, reduciendo así las pérdidas por fricción y prolongando la vida útil del producto. Sin embargo, esta protección sigue siendo moderada frente a entornos muy húmedos, donde sería más adecuado un rodamiento con juntas de caucho.
Información sobre la marca :
NTN es un líder mundial reconocido en el ámbito de los rodamientos y las soluciones mecánicas, ofreciendo productos innovadores para optimizar el rendimiento de los equipos industriales. Presente en cinco continentes, con 76 centros de producción y 97 oficinas comerciales, NTN acompaña a sus clientes en sectores variados, como la automoción, la aeronáutica, la energía y la industria pesada. Gracias a su experiencia técnica avanzada y a su cultura de innovación, la empresa desarrolla rodamientos de alta precisión, adaptados a las condiciones más exigentes y orientados a mejorar la durabilidad y la eficiencia de las máquinas.
Avantages Clés :
- Resistencia a cargas radiales importantes y axiales moderadas, asegurando una gran durabilidad ;
- Juego interno C3 que permite velocidades de rotación más altas minimizando la fricción ;
- Estanqueidad eficaz contra contaminantes de tamaño medio gracias a los deflectores metálicos ;
- Lubricación de por vida que reduce las necesidades de mantenimiento y los costes de servicio ;
- Diseño robusto que limita el desgaste y mejora la fiabilidad de los equipos ;
- Buena disipación térmica, evitando el sobrecalentamiento durante usos prolongados.
Aplicaciones :
Este rodamiento es adecuado para numerosas aplicaciones industriales que requieren alta precisión y buena resistencia a cargas. Se usa comúnmente en motores eléctricos y bombas industriales, donde su baja fricción y su capacidad para soportar altas velocidades son esenciales. También es adecuado para ventiladores industriales y transportadores, donde la protección contra el polvo y los contaminantes es primordial. En la industria agroalimentaria y marítima, este rodamiento limita los riesgos de contaminación y asegura un funcionamiento fiable. Finalmente, encuentra su lugar en electrodomésticos y máquinas agrícolas, donde su robustez y su capacidad para resistir las exigencias mecánicas garantizan un uso prolongado y eficiente.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x120x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 982 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 63500 N |
| Peso | 0.398 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,63 € Sin IVA
/ unidad
125,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días