Rodamiento de bolas ranurado NSK 6804VV, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 68
Ver información técnicaReferencias
NSK:6804VV
Rubix:006804041002
fabricante:6804VV N
EAN:00029176029806



Detalles de producto : 6804VV
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6804.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 22000 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2470 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,10 € Sin IVA
/ unidad
19,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días