Rodamiento de bolas ranurado NTN 16015, Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 75 mm
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 16003
Ver información técnicaReferencias
NTN:16015
Rubix:799225883000
EAN:4547359515763




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 16015
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 115x115x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 484 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 16000 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27600 N |
| Peso | 0.08 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,47 € Sin IVA
/ unidad
111,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días