Rodamiento de bolas ranurado NSK 6303C3, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63
Ver información técnicaReferencias
NSK:6303C3
Rubix:006303003002
fabricante:6303C3 N
EAN:00029176016394


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 6303C3 E 6 [EMBALAJE INDUSTRIAL]
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, juego radial C3
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, juego radial C3
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 115 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6303.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 15000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,67 € Sin IVA
/ unidad
8,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días