Rodamiento de bolas ranurado NSK 6311VV, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63
Ver información técnicaReferencias
NSK:6311VV
Rubix:798402124000
fabricante:6311VV N
EAN:0029176017179




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 6311VV
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1370 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6311.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5600 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 71500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,13 € Sin IVA
/ unidad
90,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días