Rodamiento de bolas ranurado NSK 6208, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62

Ver información técnica
Referencias
NSK:6208
Rubix:006208000002
fabricante:6208 N
EAN:0029176014765
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6208


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto374 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocm
Serie6208..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite8500 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r17900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,42 Sin IVA
/ unidad
19,87 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas