Rodamiento de bolas ranurado SNR 634.ZZ, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 4 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 634.ZZ

Ver información técnica
Referencias
SNR:634.ZZ
Rubix:000634060106
EAN:3413520251673
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 634-ZZ


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides

Información técnica


Atributos
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie630
Jaulaacero
Velocidad de referencia35000 rpm
Velocidad límite52000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r670 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1690 N
Peso0.005 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,02 Sin IVA
/ unidad
12,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas