Rodamiento de bolas ranurado NSK 6406ZZ, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 64

Ver información técnica

Referencias

NSK:6406ZZ
Rubix:798013755000
fabricante:6406ZZ N
EAN:00029176425523
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6406 ZZ


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, placa de cubierta de chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto735 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6406..
Materialacero
Jaulaacero
Precisiónp0 (normal / abec 1)
60,50 € Sin IVA
/ unidad
73,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas