Rodamiento de bolas ranurado NSK 6010VV, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica
Referencias
NSK:6010VV
Rubix:006010010002
fabricante:6010VV N
EAN:00029176013003
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6010VV


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de plástico sin contacto en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto260 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocm
Serie6010..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite8500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r16600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,73 Sin IVA
/ unidad
32,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas