Rodamiento de bolas ranurado INA 61826-HLU, Diámetro exterior: 165 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 130 mm
Rodamiento de bolas de garganta profunda
Ver información técnicaReferencias
INA:61826-HLU
Rubix:061826000022
fabricante:0096634100000
EAN:4012802658569


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 61826-HLU
Este rodamiento de bolas es de la marca INA. Este tipo de rodamiento es de una sola hilera de bolas, lo que ofrece una gran precisión y una elevada capacidad de carga. Su diseño sencillo lo convierte en una opción ideal para numerosas aplicaciones industriales.
Características:
Este rodamiento de bolas de ranura profunda es un rodamiento de una sola hilera de bolas, con una jaula de chapa de acero. Su diseño de ranura profunda permite un giro fluido y silencioso. Este producto es abierto, es decir, está diseñado sin sellado.
Mantenimiento:
Se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento y sustituirlo si se detectan signos de desgaste. Un mantenimiento regular permitirá prolongar la vida útil del rodamiento y garantizar un funcionamiento óptimo del equipo.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido es abierto, por lo que no dispone de ningún sistema de estanqueidad que lo proteja de los contaminantes externos. Debe utilizarse en entornos limpios para garantizar un buen rendimiento.
Información sobre la marca:
INA es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, que ofrece productos fiables y de alta calidad. Con una reconocida experiencia en la industria, INA se compromete a proporcionar soluciones innovadoras en materia de rodamientos para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.
Características:
Este rodamiento de bolas de ranura profunda es un rodamiento de una sola hilera de bolas, con una jaula de chapa de acero. Su diseño de ranura profunda permite un giro fluido y silencioso. Este producto es abierto, es decir, está diseñado sin sellado.
Mantenimiento:
Se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento y sustituirlo si se detectan signos de desgaste. Un mantenimiento regular permitirá prolongar la vida útil del rodamiento y garantizar un funcionamiento óptimo del equipo.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido es abierto, por lo que no dispone de ningún sistema de estanqueidad que lo proteja de los contaminantes externos. Debe utilizarse en entornos limpios para garantizar un buen rendimiento.
Información sobre la marca:
INA es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, que ofrece productos fiables y de alta calidad. Con una reconocida experiencia en la industria, INA se compromete a proporcionar soluciones innovadoras en materia de rodamientos para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.
Este rodamiento rígido de bolas INA está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Al estar diseñado sin juntas, permite una lubricación eficaz y una refrigeración óptima. Garantiza un rendimiento fiable y una larga vida útil cuando se utiliza en condiciones controladas.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de ranura profunda está fabricado con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una distribución homogénea de las bolas y una buena resistencia a cargas constantes y variables. Su diseño abierto le permite alcanzar altas velocidades al tiempo que reduce la fricción interna. La ausencia de juntas ofrece un acceso directo a la lubricación, lo que simplifica el mantenimiento y garantiza una disipación térmica eficaz. Adaptado a entornos con bajo nivel de contaminación, se utiliza especialmente en sistemas de transmisión y máquinas industriales que requieren precisión y fluidez de movimiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación periódica para optimizar su vida útil y su rendimiento. El uso de un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento es esencial para limitar el desgaste y garantizar un movimiento fluido. Las inspecciones periódicas permiten comprobar el estado del lubricante, detectar ruidos anormales y prevenir cualquier desgaste prematuro.
Información sobre la marca:
INA es una marca del grupo Schaeffler. Es reconocida mundialmente por la calidad y la innovación de sus soluciones en mecánica de precisión. INA está especializada en la fabricación de rodamientos y sistemas de guía lineal, y ofrece soluciones de alto rendimiento para la industria automovilística, aeronáutica e industrial.
Ventajas clave:
- Baja fricción para una eficiencia energética óptima.
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales (moderadas) en ambos sentidos.
- Diseño abierto que permite una lubricación y una disipación térmica eficaces.
- Durabilidad y robustez gracias a su jaula de chapa de acero.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para su montaje en baño de aceite (en un cárter) o en un entorno limpio. Es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales, entre las que destacan:
- Sistemas de transmisión y transportadores: garantiza un movimiento fluido y estable.
Máquinas-herramienta: integrado en fresadoras, taladradoras y tornos para garantizar una rotación precisa.
- Sistemas de guía y manipulación: ofrece una excelente resistencia a las tensiones mecánicas.
- Maquinaria agrícola y de construcción: soporta eficazmente las cargas radiales en condiciones moderadas de contaminación.
- Industria textil: garantiza la precisión y la durabilidad de los mecanismos de tejido y hilatura.
- Sector de la automoción y la aeronáutica: se utiliza en motorreductores y sistemas de transmisión para un rendimiento duradero.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de ranura profunda está fabricado con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una distribución homogénea de las bolas y una buena resistencia a cargas constantes y variables. Su diseño abierto le permite alcanzar altas velocidades al tiempo que reduce la fricción interna. La ausencia de juntas ofrece un acceso directo a la lubricación, lo que simplifica el mantenimiento y garantiza una disipación térmica eficaz. Adaptado a entornos con bajo nivel de contaminación, se utiliza especialmente en sistemas de transmisión y máquinas industriales que requieren precisión y fluidez de movimiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación periódica para optimizar su vida útil y su rendimiento. El uso de un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento es esencial para limitar el desgaste y garantizar un movimiento fluido. Las inspecciones periódicas permiten comprobar el estado del lubricante, detectar ruidos anormales y prevenir cualquier desgaste prematuro.
Información sobre la marca:
INA es una marca del grupo Schaeffler. Es reconocida mundialmente por la calidad y la innovación de sus soluciones en mecánica de precisión. INA está especializada en la fabricación de rodamientos y sistemas de guía lineal, y ofrece soluciones de alto rendimiento para la industria automovilística, aeronáutica e industrial.
Ventajas clave:
- Baja fricción para una eficiencia energética óptima.
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales (moderadas) en ambos sentidos.
- Diseño abierto que permite una lubricación y una disipación térmica eficaces.
- Durabilidad y robustez gracias a su jaula de chapa de acero.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para su montaje en baño de aceite (en un cárter) o en un entorno limpio. Es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales, entre las que destacan:
- Sistemas de transmisión y transportadores: garantiza un movimiento fluido y estable.
Máquinas-herramienta: integrado en fresadoras, taladradoras y tornos para garantizar una rotación precisa.
- Sistemas de guía y manipulación: ofrece una excelente resistencia a las tensiones mecánicas.
- Maquinaria agrícola y de construcción: soporta eficazmente las cargas radiales en condiciones moderadas de contaminación.
- Industria textil: garantiza la precisión y la durabilidad de los mecanismos de tejido y hilatura.
- Sector de la automoción y la aeronáutica: se utiliza en motorreductores y sistemas de transmisión para un rendimiento duradero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618 |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Velocidad límite | 5500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 43000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
574,68 € Sin IVA
/ unidad
695,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días