Rodamiento de bolas ranurado SNR 6207F604, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

Deep groove ball bearings, single row

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6207F604
Rubix:006207604106
EAN:3413520130510
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6207 F 604


TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, deflectors on both sides, for 350°C application

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84x84x27 mm
Peso neto296 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia14 rpm
Velocidad límite80 rpm
Carga estática básica, radial - C0r10 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10 N
Peso0.27 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,13 Sin IVA
/ unidad
78,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas