Rodamiento de bolas ranurado SKF 6204-2Z/WT, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6204-2Z/WT
Rubix:798788232000
fabricante:107238
EAN:7316571294698
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6204-2Z/WT
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6204-2Z/WT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas SKF de una hilera, equipado con bridas metálicas, ofrece un buen equilibrio entre capacidad de carga y eficiencia. Robusto, destaca por su bajo coeficiente de fricción, su capacidad para alcanzar altas velocidades, así como su protección frente a contaminantes de tamaño medio a grande.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF de una hilera presenta una capacidad de carga radial y una capacidad axial moderada gracias a su jaula de chapa de acero robusta. El juego radial estándar (CN) permite minimizar la fricción, lo que garantiza un funcionamiento fluido, incluso a alta velocidad. Las bridas metálicas generan una ligera fricción adicional, pero garantizan una barrera eficaz contra los contaminantes de gran tamaño. Este rodamiento garantiza además un nivel reducido de ruido y vibraciones. Viene prelubricado con grasa espesada con litio de consistencia 2 a 3 (según la clasificación NLGI), para un rendimiento óptimo en un rango de temperaturas que va de -40 a +160 °C.

Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas, que cuenta con bridas metálicas a ambos lados, está diseñado para ofrecer una protección duradera contra contaminantes de tamaño medio a grande, gracias a su sellado de paso estrecho. Prelubricado de fábrica con una grasa de alta calidad, está diseñado para funcionar sin necesidad de relubricación, lo que reduce los costes de mantenimiento y las paradas de la maquinaria. Su juego radial estándar (CN) garantiza un rendimiento estable al tiempo que reduce la necesidad de mantenimiento. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para evaluar el estado general del rodamiento (ruido, temperatura, integridad) y limpiar las superficies externas cuando sea necesario para eliminar el polvo y los residuos. En caso de signos de desgaste o fallo, es preferible proceder a su sustitución rápida para evitar daños adicionales en el equipo.

Estanqueidad:
El rodamiento está provisto de bridas metálicas que garantizan una protección eficaz contra la entrada de residuos de gran tamaño y ofrecen una protección moderada contra el polvo y las partículas de tamaño medio. Estas bridas también permiten retener el lubricante en el interior, evitando cualquier fuga de grasa.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.

Puntos fuertes:
- Capacidad para funcionar a altas velocidades gracias a una fricción moderada;
- Buena resistencia a las cargas radiales y capacidad axial moderada en ambos sentidos;
- Bridas metálicas que ofrecen una protección eficaz contra contaminantes de gran tamaño;
- Jaula de chapa de acero para una buena resistencia a cargas constantes y moderadas;
- Lubricante que permite un funcionamiento eficaz entre -40 y +160 °C.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para numerosas aplicaciones industriales, como cintas transportadoras, maquinaria agrícola y sistemas logísticos. Es perfecto para entornos en los que se requieren velocidades de rotación medias a altas, como en líneas de producción o equipos de manipulación. Su robustez y su capacidad para soportar cargas radiales elevadas lo convierten en la opción preferida para mecanismos industriales que exigen tanto fiabilidad como durabilidad.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x47x47 mm
Peso neto107 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie62..
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,52 Sin IVA
/ unidad
23,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas