Rodamiento de bolas de contacto angular

Componente esencial de los sistemas mecánicos, los rodamientos de bolas de contacto angular se caracterizan por su ingenioso diseño y su notable rendimiento. Su ángulo de contacto específico les confiere una capacidad única para soportar cargas axiales y radiales simultáneamente. Esto los hace indispensables en multitud de aplicaciones.

Aquí analizamos tres puntos clave sobre este rodamiento de bolas que distribuimos:

Tipos de rodamientos de contacto angular

Su descripción y ventajas

Cómo elegir el adecuado

Tanto si buscas capacidad de carga, rigidez, fricción, vida útil o facilidad de mantenimiento, nuestros expertos te ayudarán a tomar la decisión correcta para tus necesidades y tu presupuesto.

Rodamientos de contacto angular: precisión y rendimiento para sus máquinas

Verdaderos pilares de la mecánica moderna, los rodamientos de contacto angular destacan por su ingenioso diseño y sus notables prestaciones. Su ángulo de contacto específico, entre 15° y 45°, les permite soportar cargas axiales y radiales simultáneamente, haciéndolos ideales para una amplia gama de aplicaciones exigentes.

Tipos de rodamientos de bolas de contacto angular

Existen, por tanto, dos tipos de soportes de contacto angular:

  • Rodamientos de una hilera: Compactos y económicos, ofrecen una capacidad de carga axial moderada y son adecuados para aplicaciones en las que el espacio es limitado.

  • Rodamientos de dos hileras: Más resistentes y rígidos, soportan elevadas cargas axiales y son ideales para entornos industriales difíciles.

Aquí encontrarás las marcas INA y FAG del Grupo Schaeffler, el líder SKF y NSK. Estas 4 marcas se encuentran entre los líderes mundiales en la fabricación de componentes de rodamientos a bolas de contacto angular.

Distribuimos una gama completa de productos de alta calidad para satisfacer los requisitos más exigentes.

Rodamientos de bolas de contacto angular: características y ventajas

Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen una serie de características clave:

Elevada capacidad de carga: Pueden soportar cargas radiales y axiales simultáneamente, lo que los hace versátiles y adaptables a una amplia gama de aplicaciones.

Mayor rigidez: Su robusto diseño garantiza una elevada rigidez y una óptima precisión de rotación.

Fricción reducida: Las bolas pulidas y las pistas de rodadura minimizan la fricción, mejorando la eficiencia energética y reduciendo el desgaste.

Larga vida útil: La fabricación cuidadosa y los materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil en condiciones de funcionamiento difíciles.

Fácil mantenimiento: su diseño modular facilita el desmontaje, la lubricación y la sustitución de componentes cuando es necesario.

Con una fila: compacidad y rendimiento

El elemento de contacto angular de una fila destaca por su compacidad y excelente relación calidad-precio. Este tipo de dispositivo es adecuado para aplicaciones en las que el espacio es limitado y las cargas axiales son moderadas.

Se pueden encontrar en aplicaciones como motores eléctricos, bombas, ventiladores, cajas de engranajes y máquinas herramienta.

Con dos filas: robustez y precisión

Este tipo de rodamiento de contacto angular de dos hileras ofrece una mayor capacidad de carga axial y una mayor rigidez, por lo que es ideal para aplicaciones industriales exigentes.

Las aplicaciones típicas incluyen husillos de máquinas herramienta, prensas o trenes de laminación, robots industriales o maquinaria de precisión.

Elegir el dispositivo giratorio de contacto angular adecuado para ti

La elección del dispositivo de soporte de contacto angular adecuado depende de una serie de factores, como las cargas aplicadas, las velocidades de giro, las temperaturas de funcionamiento y las limitaciones de espacio. Consulta a nuestros expertos o consulta los catálogos de los fabricantes para seleccionar el producto que mejor se adapte a tus necesidades.

Rodamientos equivalentes

En el mundo industrial, los rodamientos y los soportes trabajan juntos para garantizar el movimiento giratorio suave y preciso de la maquinaria. Mientras que los rodamientos, formados por anillos, elementos rodantes y jaulas, soportan las cargas, los soportes las alojan, aseguran y garantizan su perfecta estanqueidad.

La elección entre unos y otros depende de las necesidades: los soportes aguantan cargas más pesadas y son más sencillos de instalar, mientras que los rodamientos más compactos requieren una mayor pericia para su montaje.

Tanto si los rodamientos se utilizan solos como si forman parte de un conjunto de rodamientos, su cuidadosa selección garantiza el rendimiento y la longevidad de los sistemas rotativos.

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • rodamiento de bolas de contacto angular (1967)
  • Marca
  • skf
    (681)
  • fag
    (662)
  • nsk
    (364)
  • rhp
    (114)
  • ina
    (78)
  • ntn
    (41)
  • snr
    (19)
  • 681 Producto(s) de 1967 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo
    • ina:G5207-2RS-N
    • rubix:798074445000
    • fabricante:0008873580000
    • ean:4012802808438
    brand logo
    • Diámetro interior:35 mm
    • Diámetro exterior:72 mm
    • Anchura:36 mm
    240,96 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • skf:3304 A-2RS1/MT33
    • rubix:798791770000
    • fabricante:124425
    • ean:7316571484013
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • skf:7302 BE-2RZP
    • rubix:798788899000
    • fabricante:556627
    • ean:7316575857400
    brand logo
    • Diámetro interior:15 mm
    • Diámetro exterior:42 mm
    • Anchura:13 mm
    48,60 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • skf:7319 BECBP
    • rubix:798067878000
    • fabricante:46128
    • ean:7316577151230
    brand logo
    • Diámetro interior:95 mm
    • Diámetro exterior:200 mm
    • Anchura:45 mm
    994,38 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • skf:7324 BCBM
    • rubix:007324220010
    • fabricante:46163
    • ean:7316576651052
    brand logo
    • Diámetro interior:120 mm
    • Diámetro exterior:260 mm
    • Anchura:55 mm
    2519,50 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • skf:3209 A-2RS1/MT33
    • rubix:798791761000
    • fabricante:162101
    • ean:7316571821771
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • skf:3313 A
    • rubix:003313000010
    • fabricante:38330
    • ean:7316571013206
    brand logo
    • Diámetro interior:65 mm
    • Diámetro exterior:140 mm
    • Anchura:58.7 mm
    516,51 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • skf:7230 BGAM
    • rubix:798792506000
    • fabricante:45842
    • ean:7316570032413
    brand logo
    • Diámetro interior:150 mm
    • Diámetro exterior:270 mm
    • Anchura:45 mm
    2253,02 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • fag:7317-B-XL-MP-UA
    • rubix:007317220008
    • fabricante:0167263910000
    • ean:4012801207812
    brand logo
    • Diámetro interior:85 mm
    • Diámetro exterior:180 mm
    • Anchura:41 mm
    790,13 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • skf:3219 A
    • rubix:003219000010
    • fabricante:37931
    • ean:7316570877151
    brand logo
    • Diámetro interior:95 mm
    • Diámetro exterior:170 mm
    • Anchura:55.6 mm
    770,94 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • skf:3316 A/C3
    • rubix:798091898000
    • fabricante:38377
    • ean:7316570438260
    brand logo
    • Diámetro interior:80 mm
    • Diámetro exterior:170 mm
    • Anchura:68.3 mm
    895,09 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • skf:7317 BECBP
    • rubix:798158466000
    • fabricante:46108
    • ean:7316577065889
    brand logo
    • Diámetro interior:85 mm
    • Diámetro exterior:180 mm
    • Anchura:41 mm
    654,99 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • skf:7322 BECBM
    • rubix:007322220010
    • fabricante:46153
    • ean:7316577101761
    brand logo
    • Diámetro interior:110 mm
    • Diámetro exterior:240 mm
    • Anchura:50 mm
    1985,80 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • skf:7326 BCBM
    • rubix:798541601000
    • fabricante:46166
    • ean:7316576651076
    brand logo
    • Diámetro interior:130 mm
    • Diámetro exterior:280 mm
    • Anchura:58 mm
    2701,41 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • skf:3314 A
    • rubix:003314000010
    • fabricante:38341
    • ean:7316570239379
    brand logo
    • Diámetro interior:70 mm
    • Diámetro exterior:150 mm
    • Anchura:63.5 mm
    613,36 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • snr:5203ZZG15
    • rubix:799226012000
    • fabricante:5203.ZZG15
    • ean:3413520104498
    brand logo
    • Diámetro interior:17 mm
    • Diámetro exterior:40 mm
    • Anchura:17.5 mm
    57,41 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • nsk:3312
    • rubix:798213606000
    • fabricante:3312J N
    • ean:00029176061899
    brand logo
    • Diámetro interior:60 mm
    • Diámetro exterior:130 mm
    • Anchura:54 mm
    368,02 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • nsk:3310B-2RSTN
    • rubix:003310040002
    • fabricante:3310B-2RSTN N
    • ean:00029176422737
    brand logo
    • Diámetro interior:50 mm
    • Diámetro exterior:110 mm
    • Anchura:44.4 mm
    177,20 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • nsk:3207
    • rubix:003207001002
    • fabricante:3207J N
    • ean:00029176072291
    brand logo
    • Diámetro interior:35 mm
    • Diámetro exterior:72 mm
    • Anchura:27 mm
    61,97 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • nsk:3206
    • rubix:798002204000
    • fabricante:3206J N
    • ean:00029176061738
    brand logo
    • Diámetro interior:30 mm
    • Diámetro exterior:62 mm
    • Anchura:23.8 mm
    57,68 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • nsk:3201B-2ZTN
    • rubix:003201060002
    • fabricante:3201B-2ZTN N
    brand logo
    • Diámetro interior:12 mm
    • Diámetro exterior:32 mm
    • Anchura:15.9 mm
    33,16 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • nsk:3305
    • rubix:798641521000
    • fabricante:3305J N
    brand logo
    • Diámetro interior:25 mm
    • Diámetro exterior:62 mm
    • Anchura:25.4 mm
    59,88 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • snr:3210A
    • rubix:003210000106
    • fabricante:3210.A
    • ean:3413520096106
    brand logo
    • Diámetro interior:50 mm
    • Diámetro exterior:90 mm
    • Anchura:30.2 mm
    131,92 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • skf:BSD 3062 CGB
    • rubix:799098541000
    • fabricante:2478
    • ean:7316571160207
    brand logo
    • Diámetro interior:30 mm
    • Diámetro exterior:62 mm
    • Anchura:15 mm
    243,64 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    216 productos de 681