Rodamiento para husillos de precisión SKF 7032 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 160 mm | Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 38 mm

Rodamiento de bolas, de contacto angular, radial, de hileras múltiples que comprende conjuntos emparejados de una sola hilera

Ver información técnica

Referencias

SKF:7032 ACDGA/P4A
Rubix:798792482000
fabricante:44751
EAN:7316570211290
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7032 ACDGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto5050 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Serie7032
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r204000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr182000 N
2691,90 Sin IVA
/ unidad
3257,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas