Rodamiento para husillos de precisión SKF 71914 CD/P4ADGA, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 16 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:71914 CD/P4ADGA
Rubix:798790008000
fabricante:86622
EAN:7316576637551
SKF BEARING 71914 CD/P4ADGA
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71914 CD/P4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las vías de rodadura internas y externas desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las vías de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una vía de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Peso neto657 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Serie71914
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r55900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr55900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1260,01 Sin IVA
/ unidad
1524,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas