Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9108WICRDUL, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular para husillo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:2MM9108WICRDUL
Rubix:798395379000
EAN:0087796072299
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2MM9108WICRDUL


Los rodamientos de bolas de contacto angular Timken® están diseñados para cargas combinadas radiales y axiales. Los rodamientos de una sola hilera tienen una alta capacidad de empuje en una dirección. Algunos rodamientos de una sola hilera están específicamente diseñados para montaje dúplex en conjuntos para un rendimiento máximo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Serie9100wi
Materialacero
Jaularesina fenólica
Peso0.187 kg
Precisiónp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carga estática básica, radial - C0r14900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21900 N
714,13 € Sin IVA
/ unidad
864,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas