Rodamiento para husillos de precisión SKF 71822 CD/P4DGB, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular radial de varias hileras, incluidos juegos correspondientes de una sola hilera
Ver información técnicaReferencias
SKF:71822 CD/P4DGB
Rubix:798788827000
fabricante:399063
EAN:7316574424870


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 71822 CD/P4DGB
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del anillo interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1010 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 52000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3669,37 € Sin IVA
/ unidad
4439,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días