Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7308-B-XL-MP-UB, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 23 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7308-B-XL-MP-UB
Rubix:798803631000
fabricante:0888824110000
EAN:4054369395686


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 7308-B-XL-MP-UB
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 657 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 7100 rpm |
| Velocidad límite | 13500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 34500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 57000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,71 € Sin IVA
/ unidad
208,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días