Rodamiento de bolas de contacto angular SKF BTW 100 CTN9/SPW33, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 60 mm
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:BTW 100 CTN9/SPW33
Rubix:798795144000

Detalles de producto : BTW 100 CTN9/SPW33
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los anillos interior y exterior desplazados uno respecto al otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Accommodate high axial loads in both directions
- Offer maximum load carrying capacity and maximum system rigidity
- Available for shaft diameters from 35 to 200 mm
- Available with either steel or ceramic balls
- Separable
- Offer maximum load carrying capacity and maximum system rigidity
- Available for shaft diameters from 35 to 200 mm
- Available with either steel or ceramic balls
- Separable
Información técnica
Atributos
| Anchura | 60 mm |
|---|---|
| Serie | btw |
| Material | bearing steel |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2394,74 € Sin IVA
/ unidad
2897,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
